SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25ND CONTATTORE 25A 60VDC - LC1D25ND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
TeSys D
EAN
3389110356878
Codice prodotto
SNRLC1D25ND
Cod. produttore
LC1D25ND
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
60...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no