SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D25AF7 CONTATTORE 25A 110VCA SNAP IN - LC1D25AF7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
126 Kg CO₂-eq
EAN
3606487539995
Codice prodotto
SNRLC1D25AF7
Cod. produttore
LC1D25AF7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
92 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


