pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D2586BLS207 CONTATTORE 25A 24VDC LC CAP OC 2+2P - LC1D2586BLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D2586BLS207 CONTATTORE 25A 24VDC LC CAP OC 2+2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

41 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118234550

Codice prodotto

SNRLC1D2586BLS207

Cod. produttore

LC1D2586BLS207

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

107 mm

Contattore TeSys Deca, 4 poli (2NA+2NC), per applicazioni di carico non induttivo fino a 40 A/690 V CA-1. Fornisce una bobina a basso consumo da 24 V CC con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC, collegamento mediante morsetti a capicorda. Si procura 3600 cicli/ora per velocità di funzionamento e temperatura ambiente sotto 70°C. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, CCC, EAC, UA, TR) e conformità con lo standard ferroviario europeo EN 45545 R22HL3.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC