SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D256BLS207 CONTATTORE 25A 24VDC LC CAP OC - LC1D256BLS207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
41 Kg CO₂-eq
EAN
3389118234499
Codice prodotto
SNRLC1D256BLS207
Cod. produttore
LC1D256BLS207
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
5.5 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
12 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
101 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC