pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D253BL CONTATTORE 25A 24VDC LC MOLLA - LC1D253BL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D253BL CONTATTORE 25A 24VDC LC MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

TeSys D

EAN

3389110809022

Codice prodotto

SNRLC1D253BL

Cod. produttore

LC1D253BL

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

LC1D253BL è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 11 kW a 400 V. Fornisce una bobina CC a basso consumo da 24 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a molla. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).