pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150ABNE CTR DECA 150A 3P 24-60V ACDC EVLK - LC1D150ABNE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...60 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

362 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486977033

Codice prodotto

SNRLC1D150ABNE

Cod. produttore

LC1D150ABNE

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

200 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

150 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

75 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

97 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

155 mm

Contattore tesys deca Advanced, 3 poli 3NO per applicazioni di categoria AC-3 fino a 150 A 75 kW 440 V. È dotato di una bobina elettronica ad ampio range ACDC da 24-60 V con basso consumo energetico, insieme a contatti ausiliari 1NA+1NC integrati. Può essere installato in qualsiasi posizione e LRD43 può essere montato direttamente sotto il contattore. La temperatura operativa è compresa tra -40°C e 70°C e può essere installato ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. È progettato per applicazionigravose con prestazioni migliori in ambienti difficili, tra cui nebbia salina, polvere e shock elevato. Dimensioni: 152 mm x 97 mm x 155 mm A x L x P. La dimensione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro Cablaggio semplice con accesso frontale al circuito di controllo che migliora accessibilità e sicurezza. IP20 frontale e maggiore robustezza del collegamento dell’alimentazione principale grazie alle connessioni Everlink. Certificazione multi-standard CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM. Il codice QRunivoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC