SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D150A6BNE CTR DECA 150A 3P 24-60V ACDC CAP.OCCH. - LC1D150A6BNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
360 Kg CO₂-eq
EAN
3606487155881
Codice prodotto
SNRLC1D150A6BNE
Cod. produttore
LC1D150A6BNE
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...60 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
440...440 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
200 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
150 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
75 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
99 mm
Altezza:
152 mm
Profondità:
155 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


