pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D12SD CONTATTORE 12A 72VDC - LC1D12SD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D12SD CONTATTORE 12A 72VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 72...72 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110354546

Codice prodotto

SNRLC1D12SD

Cod. produttore

LC1D12SD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

72...72 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

7.5 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

77 mm

Profondità:

95 mm

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 12 A/690V AC-3 (5,5 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 72V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (contatto a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC