pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D12AB7 CONTATTORE 12A 24VCA SNAP IN - LC1D12AB7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 25 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487538943

Codice prodotto

SNRLC1D12AB7

Cod. produttore

LC1D12AB7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

107 mm

Profondità:

86 mm

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di comando motori fino a 12 A/690 V CA-3/3e (5,5 kW 400 V). È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce una bobina CA da 24 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati NC mirror). Per velocità operative fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata in applicazioni impegnative. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC