SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D128FD CONTATTORE 12A 110VDC 2+2P - LC1D128FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
45 kg CO₂eq
EAN
3389110404418
Codice prodotto
SNRLC1D128FD
Cod. produttore
LC1D128FD
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
2
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
25 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
99 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC