pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115ALSE CTR DECA 115A 3P 200-500V ACDC EVLK - LC1D115ALSE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 200...500 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

337 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486976982

Codice prodotto

SNRLC1D115ALSE

Cod. produttore

LC1D115ALSE

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

200 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

115 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

115 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

55 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

97 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

155 mm

Contattore tesys deca Advanced, 3 poli 3NO per applicazioni di categoria AC-3 fino a 115 A 55 kW 440 V. È dotato di una bobina elettronica ad ampio range ACDC da 200-500 V con basso consumo energetico, insieme a contatti ausiliari 1NA+1NC integrati. Può essere installato in qualsiasi posizione e LRD43 può essere montato direttamente sotto il contattore. La temperatura operativa è compresa tra -40°C e 70°C e può essere installato ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. È progettato per applicazioni gravose con prestazioni migliori in ambienti difficili, tra cui nebbia salina, polvere e shock elevato. Dimensioni: 152 mm x 97 mm x 155 mm A x L x P. La dimensione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro Cablaggio semplice con accesso frontale al circuito di controllo che migliora accessibilità e sicurezza. IP20 frontale e maggiore robustezza del collegamento dell’alimentazione principale grazie alle connessioni Everlink. Certificazione multi-standard CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC