pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D098CD CONTATTORE 9A 36VDC 2+2P - LC1D098CD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 36...36 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 25 A

  • Adatto per installazione in serie - no

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110334029

Codice prodotto

SNRLC1D098CD

Cod. produttore

LC1D098CD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

36...36 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

99 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC