SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN40R CONT.AUX 4NO FRONT AMB.GRAVOSI - LADN40R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero di commutatori di segnale - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 kg CO₂eq
EAN
3606486040492
Codice prodotto
SNRLADN40R
Cod. produttore
LADN40R
Produttore
SNR
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipologia:
Innestabile
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale




