pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN31R CONT.AUX 3NO+1NC FRONT AMB.GRAVOSI - LADN31R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

TeSys Deca Advanced

EAN

3606486040485

Codice prodotto

SNRLADN31R

Cod. produttore

LADN31R

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. E' composto da contatti 3NA/1NC fino a 10A/690V CA, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).