SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN22A CONTATTI AUSILIARI FRONTALI SNAP IN - LADN22A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3606487541752
Codice prodotto
SNRLADN22A
Cod. produttore
LADN22A
Produttore
SNR
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale
Tipologia:
Innestabile
Numero di commutatori di segnale:
0
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


