pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN11R CONT.AUX 1NO+1NC FRONT AMB.GRAVOSI - LADN11R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN11R CONT.AUX 1NO+1NC FRONT AMB.GRAVOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486040454

Codice prodotto

SNRLADN11R

Cod. produttore

LADN11R

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. E' composto da contatti 1NA/1NC fino a 10A/690V CA, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).