pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN11A CONTATTI AUSILIARI FRONTALI SNAP IN - LADN11A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487541738

Codice prodotto

SNRLADN11A

Cod. produttore

LADN11A

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Numero di commutatori di segnale:

0

Blocco contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e Contattori ausiliari CAD È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce contatti 1NO+1NC (certificati NCmirror) con portata nominale fino a 10 A/690 V CA. Montaggio frontale a clip, garantisce elevata affidabilità e durata. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC