pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN116 CONTATTI AUSILIARI FRONTA - LADN116

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN116 CONTATTI AUSILIARI FRONTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110820799

Codice prodotto

SNRLADN116

Cod. produttore

LADN116

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per contattori LC1D, LC1F. Dispone di contatti 1NO+1NC (certificato NC a specchio) fino a 10A690V AC, collegamento mediante morsetti a vite connettori ad anello. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC