pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN043 CONTATTI AUX. FRONTALI MO - LADN043

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN043 CONTATTI AUX. FRONTALI MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 4

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 3 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110821178

Codice prodotto

SNRLADN043

Cod. produttore

LADN043

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

4

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per contattori LC1D e CAD dei relè di comando. Dispone di 4NC contatti (certificati NC a specchio) fino a 10A 690V AC, collegamento mediante terminali a molla. Montaggio frontale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),