SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32434 PIASTRA GV2 32A 45X200 IEC/UL - LA9ZA32434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
4 PZ
EAN
3606480099960
Codice prodotto
SNRLA9ZA32434
Cod. produttore
LA9ZA32434
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Adattatori per sistemi a barra di distribuzione Linergy per TeSys U LUB12 e TeSys U LUB32. Si applica alla sezione del cavo da 6 mm ² e ai poli 1x3. La tensione di isolamento nominale è 690 V. La corrente consentita è 32 A. Ha un trattamento della superficie grigia. È compatibile con LC1D, GV2LE, GV2ME,GV2P per Prisma G, Prisma P, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, TeSys-GV2, TeSys-D. Venduto in set da 4 unità. IP20 conforme a IEC 60529. È
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


