SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK11 BLOCCO CONTATTI AUX - LA1SK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3389110564006
Codice prodotto
SNRLA1SK11
Cod. produttore
LA1SK11
Produttore
SNR
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale
Tipologia:
Innestabile
Numero di commutatori di segnale:
0
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


