pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK01 BLOCCO CONTATTI 1P+1NC - LA1SK01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK01 BLOCCO CONTATTI 1P+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110563986

Codice prodotto

SNRLA1SK01

Cod. produttore

LA1SK01

Produttore

SNR

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

10 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Numero di commutatori di segnale:

0

Blocco aggiuntivo TeSys SK con 1 polo di alimentazione e 1 contatto ausiliario istantaneo, per mini contattori LC1SK, LP1SK. Dispone di 1 polo di alimentazione (1 NO) classificato fino a 12 A/690V AC e 1 contatto ausiliario (1 NC) classificato fino a 10 A/690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Montato su un mini contattore LC1SK o LP1SK, viene utilizzato per il controllo dei circuiti a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC