SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN31M CONT.AUX. 3NO+1NC VITE - LA1KN31M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero di commutatori di segnale - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
3389110428421
Codice prodotto
SNRLA1KN31M
Cod. produttore
LA1KN31M
Produttore
SNR
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero di commutatori di segnale:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipologia:
Innestabile
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


