SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN313 CONT.AUX. 3NO+1NC MOLLA - LA1KN313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3389110243871
Codice prodotto
SNRLA1KN313
Cod. produttore
LA1KN313
Produttore
SNR
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale
Tipologia:
Innestabile
Numero di commutatori di segnale:
0
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


