SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN20 CONT.AUX. 2NO VITE - LA1KN20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero di commutatori di segnale - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
3389110369892
Codice prodotto
SNRLA1KN20
Cod. produttore
LA1KN20
Produttore
SNR
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero di commutatori di segnale:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
10 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipologia:
Innestabile
Tipo di montaggio:
Fissaggio frontale


