SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB50SN4 CASS 50A PER FUS DIN NEOZED E18 - KSB50SN4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 5
Corrente nominale in AC 50 Hz - 50 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480006074
Codice prodotto
SNRKSB50SN4
Cod. produttore
KSB50SN4
Produttore
SNR
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
5
Corrente nominale in AC 50 Hz:
50 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
no
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Protezione:
Senza
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
356 mm
Larghezza:
103 mm
Altezza:
167 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC