SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400SE5 CASS DER 400A PER FUS TG 2 PEN - KSB400SE5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 4
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005824
Codice prodotto
SNRKSB400SE5
Cod. produttore
KSB400SE5
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
4
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
no
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
316 mm
Altezza:
600 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


