SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB400DC5 CASS DERIV COMPACT NS 400A PEN - KSB400DC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 3
Numero di poli - 3
Corrente nominale in AC 50 Hz - 400 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005800
Codice prodotto
SNRKSB400DC5
Cod. produttore
KSB400DC5
Produttore
SNR
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Numero di poli:
3
Corrente nominale in AC 50 Hz:
400 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
no
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Protezione:
Senza
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
732 mm
Larghezza:
350 mm
Altezza:
438 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC