pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP35 SPINA DER 32A 2 INDUSTR + 8MOD - KSB32CP35

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP35 SPINA DER 32A 2 INDUSTR + 8MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Presa

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480006036

Codice prodotto

SNRKSB32CP35

Cod. produttore

KSB32CP35

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

32 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Presa

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

2

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

no

Esecuzione delle prese:

Presa CEE a 3 e 5 poli 16 A

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

437.5 mm

Larghezza:

108 mm

Altezza:

165 mm

Canalis, Unità di derivazione, 32A, 2 prese IEC ind. per KSB. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - compatibilità prodotto: dispositivo modulare - polarità unità di derivazione: 3L+N+PE - apparecchiatura fornita: otturatore . Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggidedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazioneCompattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC