pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CF5 SPINA 32A PER FUS NF 10X38 - KSB32CF5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CF5 SPINA 32A PER FUS NF 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fusibile - Fusibile a vite

  • Corrente nominale - 32 A

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Altezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005961

Codice prodotto

SNRKSB32CF5

Cod. produttore

KSB32CF5

Produttore

SNR

Fusibile:

Fusibile a vite

Corrente nominale:

32 A

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

165 mm

Larghezza:

135 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento su sistema di guide:

Universale

Profondità:

153 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Unità di derivazione Canalis per KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 32A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensioni 10 x 38 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante estrazione con apertura verso avanti della porta/custodia. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC