pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250SM428 CASS DERIVAZ 250A PER NSX E MODULARI - KSB250SM428

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485137421

Codice prodotto

SNRKSB250SM428

Cod. produttore

KSB250SM428

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

250 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

no

Esecuzione delle prese:

Altro

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP31

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

407 mm

Larghezza:

278 mm

Altezza:

632 mm

Cassetta di derivazione per blindosbarra, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRKSB250SM428 - CASS DERIVAZ 250A PER NSX E MODULARI

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC