SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250SE5 CASS DER 250A PER FUS TG 1 PEN - KSB250SE5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 3
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Canalis
EAN
3606480005787
Codice prodotto
SNRKSB250SE5
Cod. produttore
KSB250SE5
Produttore
SNR
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
3
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
no
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Colore:
Altro
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55


