SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250DC4TRE CASS DERIV NS250A+VIGI PREDISP PM - KSB250DC4TRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 3
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606485057644
Codice prodotto
SNRKSB250DC4TRE
Cod. produttore
KSB250DC4TRE
Produttore
SNR
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
3
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
no
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Protezione:
Senza
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
532 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
432 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


