SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250DB412 CASS. DERIV. NSX160 MOTOR. - KSB250DB412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Numero di poli - 5
Corrente nominale in AC 50 Hz - 250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606489603236
Codice prodotto
SNRKSB250DB412
Cod. produttore
KSB250DB412
Produttore
SNR
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di poli:
5
Corrente nominale in AC 50 Hz:
250 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
no
Tipo di uscita:
Presa
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Protezione:
Senza
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
532 mm
Larghezza:
303 mm
Altezza:
500 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


