pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SM413 CASS DERIV 160A PER NG125 - KSB160SM413

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SM413 CASS DERIV 160A PER NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485057729

Codice prodotto

SNRKSB160SM413

Cod. produttore

KSB160SM413

Produttore

SNR

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

3

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Selezione di fase:

no

Con arresto:

no

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese NEMA:

0

Numero di prese, altre:

0

Protezione:

Senza

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

482 mm

Larghezza:

246 mm

Altezza:

342 mm

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 125A e 160 A. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per l'interruttore miniaturizzato (MCB) (interruttore da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante estrazione con apertura verso destra della porta/custodia. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC