pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160DM4 CASS. DERIV. NSXM FINO A160A - KSB160DM4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di uscita - Manicotto d'entrata

  • Selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489699468

Codice prodotto

SNRKSB160DM4

Cod. produttore

KSB160DM4

Produttore

SNR

Corrente nominale in AC 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

4

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di prese, altre:

0

Con arresto:

no

Esecuzione delle prese:

Altro

Numero di prese NEMA:

0

Protezione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Lunghezza:

450 mm

Larghezza:

301 mm

Altezza:

305 mm

Cassetta derivazione NSXm motorizzato a 160A

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC