SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160DC4 CASS. DERIV COMPACT NS 100/160A - KSB160DC4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 4
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005688
Codice prodotto
SNRKSB160DC4
Cod. produttore
KSB160DC4
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
4
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
no
Esecuzione delle prese:
Altro
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
482 mm
Larghezza:
246 mm
Altezza:
342 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


