SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SM512 CASS DER X MOD. 100A 12 MOD PEN - KSB100SM512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A
Numero di poli - 4
Tipo di uscita - Manicotto d'entrata
Selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005886
Codice prodotto
SNRKSB100SM512
Cod. produttore
KSB100SM512
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
100 A
Numero di poli:
4
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Numero di prese, altre:
0
Con arresto:
no
Esecuzione delle prese:
Altro
Numero di prese NEMA:
0
Protezione:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Lunghezza:
444 mm
Larghezza:
133 mm
Altezza:
220 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


