pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SM412 CASS DER APP. MOD. 100A 12 MOD - KSB100SM412

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SM412 CASS DER  APP. MOD. 100A 12 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 400...690 V

  • Selezione di fase - no

Confezione

  • 1 PZ

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Numero di poli:

5

Corrente nominale in AC 50 Hz:

100 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

400...690 V

Selezione di fase:

no

Con arresto:

Tipo di uscita:

Manicotto d'entrata

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese, altre:

0

Colore:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100 A. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per l'interruttore miniaturizzato (MCB) (interruttore da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.