SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB100SE5 CASS DER 100A PER FUS NF 00 PEN - KSB100SE5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 3
Numero di poli - 4
Corrente nominale in AC 50 Hz - 100 A
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V
Selezione di fase - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005848
Codice prodotto
SNRKSB100SE5
Cod. produttore
KSB100SE5
Produttore
SNR
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Numero di poli:
4
Corrente nominale in AC 50 Hz:
100 A
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Selezione di fase:
no
Con arresto:
no
Tipo di uscita:
Manicotto d'entrata
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese NEMA:
0
Numero di prese, altre:
0
Esecuzione delle prese:
Altro
Protezione:
Senza
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
444 mm
Larghezza:
128 mm
Altezza:
220 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


