SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800EV4203 EL COL MON 800A 4P 2M 3 DER - KSA800EV4203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale in AC 50 Hz - 800 A
Numero di punti di uscita - 3
Grado di protezione (IP) - IP55
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005596
Codice prodotto
SNRKSA800EV4203
Cod. produttore
KSA800EV4203
Produttore
SNR
Numero di poli:
5
Corrente nominale in AC 50 Hz:
800 A
Numero di punti di uscita:
3
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
2 m
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Compensazione della dilatazione:
sì
Paratia antincendio:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


