pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ET450 EL. RETT. 800A 4P 5M TRASPORTO - KSA800ET450

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 800 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

800 A

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Numero di punti di uscita:

0

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

13

Lunghezza:

5000 mm

Larghezza:

113 mm

Altezza:

146 mm

Canalis - Elemento di trasporto - 800 A - 5 m