SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800ED43010 EL. RETT. 800A 4P 3M 10 DER - KSA800ED43010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 800 A
Tipologia - Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 4
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005527
Codice prodotto
SNRKSA800ED43010
Cod. produttore
KSA800ED43010
Produttore
SNR
Corrente nominale in AC 50 Hz:
800 A
Tipologia:
Singolo
Tensione nominale in AC 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
4
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Numero di punti di uscita:
10
Flessibile:
no
Numero RAL:
9001
Larghezza:
113 mm
Altezza:
146 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


