SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ZJ4 BLOCCO DI GIUNZIONE 630A - KSA630ZJ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606485012889
Codice prodotto
SNRKSA630ZJ4
Cod. produttore
KSA630ZJ4
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Raccordo elettrico e meccanico Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media. La tensione di esercizio nominale è da 230VAC a 690V AC. La corrente nominale d'impiego è 500A e 630 A. Il prodotto è una parte di ricambio con trattamento superficiale bianco RAL 9001. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC