pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630EV4254 ELEM COL MON 630A 2,5M 4 DER - KSA630EV4254

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630EV4254 ELEM COL MON 630A 2,5M 4 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di punti di uscita - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480005497

Codice prodotto

SNRKSA630EV4254

Cod. produttore

KSA630EV4254

Produttore

SNR

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Corrente nominale in AC 50 Hz:

630 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Numero di punti di uscita:

4

Lunghezza:

2.5 m

Compensazione della dilatazione:

Paratia antincendio:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicata per aumentare la distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 630A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro a destra. Barra principale verticale in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 4 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,89 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.