pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ET450 EL. RETT. 500/630A 4P 5M TRASP - KSA630ET450

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ET450 EL. RETT. 500/630A 4P 5M TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005459

Codice prodotto

SNRKSA630ET450

Cod. produttore

KSA630ET450

Produttore

SNR

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

630 A

Numero di poli:

4

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

690...690 V

Numero di punti di uscita:

0

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

5000 mm

Larghezza:

113 mm

Altezza:

146 mm

Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di trasporto di 5m 630A. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC