SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED4306 EL. RETT. 630A 4P 3M 6 DER - KSA630ED4306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A
Numero di poli - 5
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480005411
Codice prodotto
SNRKSA630ED4306
Cod. produttore
KSA630ED4306
Produttore
SNR
Tipologia:
Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz:
630 A
Numero di poli:
5
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Flessibile:
no
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di punti di uscita:
6
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
113 mm
Altezza:
146 mm