SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED4081 EL. RETT. 500/630A 0,8M 1 DER - KSA630ED4081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A
Numero di punti di uscita - 1
Grado di protezione (IP) - IP55
Lunghezza - 0.8 m
Confezione
1 PZ
EAN
3606480005374
Codice prodotto
SNRKSA630ED4081
Cod. produttore
KSA630ED4081
Produttore
SNR
Numero di poli:
5
Corrente nominale in AC 50 Hz:
630 A
Numero di punti di uscita:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza:
0.8 m
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...690 V
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Compensazione della dilatazione:
sì
Paratia antincendio:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC