pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630DTC40 ELEMENTO A T 4P 630A - KSA630DTC40

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630DTC40 ELEMENTO A T 4P 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta T

  • Flessibile - no

  • Numero di poli - 5

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

Tipologia:

Cassetta T

Flessibile:

no

Numero di poli:

5

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Corrente nominale in AC 50 Hz:

630 A

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Lunghezza:

0.29 m

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Canalis, Raccordo a T per cambio direzione, 630A, Montaggio perpendicolare. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - tipo di prodotto o componente: curva a T - materiale: alluminio. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutterche rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..