pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630AE4 EL. DI RACCORDO AL QUADRO 630A - KSA630AE4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630AE4 EL. DI RACCORDO AL QUADRO 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 630 A

  • Punto di alimentazione - Fine

  • Tipologia - Singolo

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Corrente nominale in AC 50 Hz:

630 A

Punto di alimentazione:

Fine

Tipologia:

Singolo

Numero di poli:

4

Tensione nominale in AC 50 Hz:

230...690 V

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

388 mm

Altezza:

370 mm

Canalis, Terminale di raccordo quadro, 630A. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KS - materiale: alluminio - Corrente nominale di impiego [Ie]: 630 A - posizione montaggio: destra, sinistra. Benefici: Sicurezza: su ogni derivazione è presente uno shutter che rende inaccessibili le parti in tensione Contatti argentati: performance della giunzione per oltre 30 anni senza manutenzioni specifiche Disponibilità di spine di derivazione con prese industriali o civili premontate Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55 Disponibilità di elementi rettilinei lunghi 5m per ridurre tempi di posa di linee estese Disponibilità di elementi dedicati per la realizzazione di colonne montanti (elementi da 2m, staffaggi dedicati…) Possibilità di ordinare elementi speciali: lunghezze speciali, T, Z Sistemi di fissaggio che consentono di raggiungere interassi di staffaggio di 3m Fessibile: possibilità di aggiungere o togliere derivazioni senza interrompere l'alimentazione Compattezza: due sole dimensioni di condotto (da 100A a 400A e da 500A a 1000A) Assenza di alogeni: KS non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Design lineare e moderno.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, centri logistici, capannoni, complessi industriali… Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..